バイク部品 :「電波時計 バイク用」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応 最大出力36W USBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm)(本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)DC8~18 電源外部電源DC12V駆動 消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期1秒(固定) 液晶表示反転液晶(ブラック) 防水仕様IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります