カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 外装系(15)
        • 電装(48)

バイク部品 :「12V18W」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブTAKEGAWA(武川)
889税込978
1個
翌々日出荷
G18型テールランプ球 12V-18/5W  1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V-18/5W 1pcCF POSH
299税込329
1セット
翌々日出荷
12V-18/5W
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
459税込505
1セット(3個)
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)10オレンジ口金BA15S
G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
欠品中
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V15W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
欠品中
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12定格電力(W)15オレンジ口金BA15S
G18 BA15S 12V21W(オレンジ) TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V21W(オレンジ)TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
翌々日出荷
G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S 12V10W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
469税込516
1セット(3個)
5日以内出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
バルブ 12V23W クリア G18 2個 217-6003 KIJIMA(キジマ)バルブ 12V23W クリア G18 2個 217-6003KIJIMA(キジマ)
479税込527
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6003。G18 シングル クリア 12V23W 2コ 。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。タイプにより販売個数が異なります。注意:着色バルブは経年変化・使用条件により色飛びします。道路交通法にそぐわない場合があります。色飛びした場合には走行せず交換して下さい。
G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
309税込340特価
1個
当日出荷
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(2個)
4日以内出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
5日以内出荷
G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブTAKEGAWA(武川)
899税込989
1個
5日以内出荷
G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V10/5W 1pcCF POSH
399税込439
1セット
5日以内出荷
12V10/5W
G18型テールランプ球 12V-7/3.4W  1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V-7/3.4W 1pcCF POSH
299税込329
1セット
5日以内出荷
12V-7/3.4W
G18型テールランプ球 12V-23/8W  1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V-23/8W 1pcCF POSH
299税込329
1セット
5日以内出荷
12V-23/8W
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
ウインカーランプ スターマインB4 219-1090 KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ スターマインB4 219-1090KIJIMA(キジマ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
レンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
カウルタイプウインカーランプ KIJIMA(キジマ)カウルタイプウインカーランプKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプCDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付きMAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
用途バイクパーツ適合車種汎用
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)ルーカステールランプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付MAD MAX(マッドマックス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
オフロード系テールランプ KIJIMA(キジマ)オフロード系テールランプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オフロード車に最適なXRテールランプ。
タイプXRバルブG18:12V23/8W
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
電源ケーブルCカラC0.2M DAYTONA(デイトナ)電源ケーブルCカラC0.2MDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場 所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分 に発揮できる18W。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-Cケーブル長(cm)約20転送速度(MB/sec)60
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
ムーニーテールランプユニバーサル DAYTONA(デイトナ)ムーニーテールランプユニバーサルDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。
用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
バルブ シングル クリア G18  217-6002 KIJIMA(キジマ)バルブ シングル クリア G18 217-6002KIJIMA(キジマ)
549税込604
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6002。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。G18 シングル クリア 12V10W2コ
USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W KIJIMA(キジマ)USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18WKIJIMA(キジマ)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
適合車種NX400/400×19y-
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
ウインカーランプ NTBウインカーランプNTB
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種VTR250 VTR250W~ HORNET CB250FT~3 SUPER FOUR CB400FⅡ/FⅢ
リアランプ NTBリアランプNTB(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ホンダ付属バルブ12V 18W適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
PINバルブ(レッド) KITACOPINバルブ(レッド)KITACO
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合汎用
ルーカスミニ テールランプ ハリケーンルーカスミニ テールランプハリケーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合車種汎用
電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)電源SLIM18WタイプCDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
バネットスモールウインカーランプ KIJIMA(キジマ)バネットスモールウインカーランプKIJIMA(キジマ)
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)Φ50×75タイプBNS付属バルブG18:12V23W取付ネジ径Φ8mm
キャッツアイテールランプ KIJIMA(キジマ)キャッツアイテールランプKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
KIJIMAオリジナルデザインのミニキャッツ・ミニミニキャッツもすでに定番の域に!
メッキ

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品