TW301
ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮する。
ウェット性能はパタン、形状、コンパウンドのバランスを充分に考慮し、ストリートでのマンホールやペイント部の走行においても、一般路面と性能格差が大きく出ないように配慮している。さらに、効果的なパタンデザイン、高速走行時のハンドルの振れの軽減も実現。
[こんなお客様におすすめ]
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様
- 用途
- フロントタイヤ
- サイズ
- 3.00-21
- 外径(mm)
- 698
- 標準リム幅(inch)
- 1.6
- トレッド幅(mm)
- 86
- 適合リム幅(inch)
- 1.60~2.15
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に点検し指定空気圧に調整してください。※空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり事故に繋がる恐れがあります。
タイヤ の新着商品
カテゴリ






















