カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系(1)
- 電装(4)
- バイク部品
- バイク用品
絞り込み
バイク部品 :「12V40W」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。

純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829税込¥9121個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
S2イエローマックス80’s
M&H(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から5日以内出荷80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!色温度(K)2300
ウインカーランプ スターマインB4 219-1090
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23Wレンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
アースコード
K-CON(キタコ)¥429税込¥4721セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷汎用のウインカーのアースコードとして最適。仕様AV0.85材質(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC色(配線)黒耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(12V)<周囲温度40℃の場合>