PRチェーン 420(-110cc)クリップJ

PRチェーン 420(-110cc)クリップJ - プロトPRチェーン 420(-110cc)クリップJ - プロト

商品説明・取扱注意事項 :
メーカー品番[カタログ品番] 420DE100SPJ
チェーンサイズ 420
リンク数 100L
適合車輌 50cc-110cc
仕様 ノンシール
色[カラー] シルバー
材質[素材] スチール
付属品 クリップジョイント付き
商品概要等 :
コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。
クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。
クリップジョイントは、標準で付属されています。
ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。
性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

付属品
クリップジョイント付き
色
シルバー
リンク数
100L
素材
スチール
コマ数
100
チェーンサイズ
420
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755211420DE100SPJ
¥1,962
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする