プロト
PBチェーン 525 (-750cc) リール
付属品
カシメジョイント10個付属
色
シルバー
素材
スチール
コマ数
960
チェーンサイズ
525
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05755351
PBC525-50F
¥
88,534
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください