カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(17)
        • 外装系(2)
        • エンジン系(1)
        • 吸気系(2)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(2)

バイク部品 :「4in1」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー)   ステンレス/チタニウム for ZZR1400 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー) ステンレス/チタニウム for ZZR1400BODIS (ボディス)
399,800税込439,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2008-2011)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし)   ステンレス/チタニウム for ZZR14 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし) ステンレス/チタニウム for ZZR14BODIS (ボディス)
369,800税込406,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2006-2007)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー)   ステンレスブラック for ZZR1400 ( BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (VRキャタライザー) ステンレスブラック for ZZR1400 (BODIS (ボディス)
369,800税込406,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2008-2011)
Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし)   ステンレスブラック for ZZR1400 BODIS (ボディス)Three-Tec フルシステムレーシングマフラー 4in1 (キャタライザーなし) ステンレスブラック for ZZR1400BODIS (ボディス)
359,800税込395,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZZR1400 (2006-2007)
バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPMバッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフルRPM
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)20
バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPMバッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフルRPM
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RPM-NEW4in2in1マフラーに初回付属されているサイズです。
内径(Φmm)25
3ピースクランプ 1-1/4in クランプ クローム KIJIMA(キジマ)3ピースクランプ 1-1/4in クランプ クロームKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
3ピースクランプ 1-1/4in クランプ ブラック KIJIMA(キジマ)3ピースクランプ 1-1/4in クランプ ブラックKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
INバルブ1ケ/APE-4Vヘッド DAYTONA(デイトナ)INバルブ1ケ/APE-4VヘッドDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22SP忠男
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:Z9R-PB-22販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
POWER BOX パワーボックス FULL 耐熱ブラック Z9R-PB-21 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL 耐熱ブラック Z9R-PB-21SP忠男
179,800税込197,780
1個
欠品中
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:Z9R-PB-21販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 耐熱ブラック適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
パワーボックス フル ショート(チタンブルー) SP忠男パワーボックス フル ショート(チタンブルー)SP忠男
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
適合メーカーカワサキ適合車種KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 チタンブルー2BL-ZR900C
パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ) SP忠男パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ)SP忠男
158,800税込174,680
1個
21日以内出荷
適合メーカーカワサキ適合車種KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 SUSポリッシュ2BL-ZR900C
32mm-38mm Tube Mount Kit DENALI32mm-38mm Tube Mount KitDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。 クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。 クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。 調節可能なグリップ範囲32mm~38mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 陽極酸化黒鉛アルミニウム。 AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。 19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
D7 2.0 LED Light Pod DENALID7 2.0 LED Light PodDENALI
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングル関連資料(3.66MB)ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
マフラー 80D-RAPTOR RPMマフラー 80D-RAPTORRPM
1個
欠品中
・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 ・サイレンサー 自社開発を行った”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーを搭載し、高回転域で伸びのある走行性能を発揮し、重低音質のエキゾーストノートを奏でます。 当エキゾーストシステムに搭載している”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーは、過酷な使用条件で、かつ十分な管長を設置出来ない等、極めて難易度の高い単気筒スクーター用マフラーの開発で培ったメーカーのノウハウ、『サイレンサー開発力』を具現化したものです。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。 当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。
メーカーKAWASAKI材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS車輌型式ZR250B1-B7F主な適合車種BALIUS-2
マフラー 80D-RAPTOR Titan RPMマフラー 80D-RAPTOR TitanRPM
1個
欠品中
・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 ・サイレンサー 自社開発を行った”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーを搭載し、高回転域で伸びのある走行性能を発揮し、重低音質のエキゾーストノートを奏でます。 当エキゾーストシステムに搭載している”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーは、過酷な使用条件で、かつ十分な管長を設置出来ない等、極めて難易度の高い単気筒スクーター用マフラーの開発で培ったメーカーのノウハウ、『サイレンサー開発力』を具現化したものです。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。 当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。
メーカーKAWASAKI車輌型式ZR250B1-B7F主な適合車種BALIUS-2
マフラー RPM-67Racing RPMマフラー RPM-67RacingRPM
1個
欠品中
『RPM-67Racing』は、約300工程に及ぶ入念なハンドメイクとTQC(Total Quality Control:全社的品質管理)から生まれたエキゾーストシステムで、1989年まで製造していた『RPM-4in2in1 F-TYPE』の外観と、音質の要でもあるサイレンサー内部構造に大きな変更を加える事なく、F-TYPE・レプリカモデルとして1998年に発売したオリジナルマフラーブランドです。 ・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 また、耐久性の高いステンレス SUS304素材を採用したバージョンもラインナップしております。 ・サイレンサー Φ67×300サイズのサイレンサーは、内部を完全な二重構造にする事で、最小限の排気抵抗で最大限の消音効果が得られます。 さらに、その軽量・コンパクトなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。 『RPM-4in2in1 F-TYPE』に搭載していたサイレンサー内部構造を継承し、低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「(集合部からサイレンサーを含めた)テールASSY 1本」の計5つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。
メーカーHONDA車輌型式NC07主な適合車種CBX400F
マフラー RPM  SHORT RPMマフラー RPM SHORTRPM
1個
欠品中
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
マフラー RPM  DUAL RPMマフラー RPM DUALRPM
1個
欠品中
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
マフラー PLUMAGE RPMマフラー PLUMAGERPM
1個
欠品中
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。
材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
マフラー RPM-67Racing RPMマフラー RPM-67RacingRPM
1個ほか
欠品中
Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

4in1特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品