絞り込み

バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
HARP マイクロ角バイス20
ハープ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10