絞り込み
最大口開き(mm)
- 74(1)
材質
- アルミ(1)
口深(mm)
- 30(1)
口幅(mm)
- 74(1)
ブランド
- SSPOWER
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ハープ(1)
特価

マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)