7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ

    バイス アルミ製 マルチアングル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
    用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
  • HARP マイクロ角バイス20 ハープ

    HARP マイクロ角バイス20

    ハープ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
    用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
  • 100mm アングルバイス(半円形) エスコ

    100mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥58,100税込¥63,910
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 75mm アングルバイス(半円形) エスコ

    75mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥45,300税込¥49,830
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    ¥28,851税込¥31,736
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

アングルバイス