絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・ミネシマ・P.Tool・SUN UP・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(61件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
    用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
  • ピンバイス収納式 ANEX

    ピンバイス収納式

    ANEX(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    用途精密作業のドリルやタップホルダとして種類ピンバイス主な用途精密加工作業/穴あけ作業材質(先端)真鍮
  • アルミクイックバイス HI-STEEL

    アルミクイックバイス

    HI-STEEL(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
    用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業
  • ピンバイス 両頭式 モノタロウ

    ピンバイス 両頭式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様両頭式全長(mm)106適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
    用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 止水バイス 土牛

    止水バイス

    土牛(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
    用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス 両頭式 TRUSCO

    ピンバイス 両頭式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック2個 両頭収納型質量(kg)0.034全長(mm)98適合サイズ(mm)0.1~3.2材質本体・チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4223先端径(mm)Φ10
  • ユニバーサルホビーバイス SK11

    ユニバーサルホビーバイス

    SK11(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
    用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
  • 強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX

    強力ピンバイス 細軸貫通タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
    用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
  • ベンチバイス SK11

    ベンチバイス

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
    用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • ミニチュアバイス はくでん

    ミニチュアバイス

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
    付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
    種類ピンバイス主な用途穴あけ作業仕様1チャック
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ

    バイス アルミ製 マルチアングル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
    用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
  • ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO

    ピンバイス 収納式ドリルセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
  • 精密ピンバイス ANEX

    精密ピンバイス

    ANEX(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)炭素鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ質量(g)18全長(mm)110適合サイズ(mm)0.1~0.9トラスコ品番469-7618
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)25口幅(mm)40口深(mm)15材質(本体)アルミ合金主な用途彫金・ホビー・クラフト作業質量(g)155
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
    用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。種類ピンバイス主な用途精密加工作業質量(g)21全長(mm)108適合サイズ(Φmm)0~1.2トラスコ品番810-7407RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス 細軸貫通 TRUSCO

    ピンバイス 細軸貫通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式
  • ピンバイス ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    種類ピンバイス主な用途穴あけ作業

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス