絞り込み
ブランド
  • SSPOWER
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,633)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,256)
  • SK11(1,202)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(797)
  • KNIPEX(クニペックス)(680)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(583)
  • ベッセル(567)
  • トップ工業(559)
  • JTC(549)
  • Wera(529)
  • ハゼット(494)
  • ANEX(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
    用途ガラスの切断に幅(mm)12.5全長(mm)180質量(g)50刃長(mm)約3材質(刃)ダイヤモンド
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • PCスプリングクランプ SSPOWER

    PCスプリングクランプ

    SSPOWER
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
    用途加工材の固定に。
  • スナップリングプライヤセット SSPOWER

    スナップリングプライヤセット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
    用途スナップリングの取り外し・取り付けに。セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)
  • ケーブルタッカ用ステープル SSPOWER

    ケーブルタッカ用ステープル

    SSPOWER(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(200個)
    当日出荷
    CTS-3Y専用ステープルです。
    用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管カッタ SSPOWER

    単管カッタ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
    用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。切断可能 外径(Φmm)16-50
  • ユニバーサルソケット SSPOWER

    ユニバーサルソケット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
    用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
  • 絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER

    絶縁精密ドライバ プラスタイプ

    SSPOWER
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
    用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質先端:SNCM本体質量(g)9材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • 単管カッタ 替刃 SSPOWER

    単管カッタ 替刃

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    当日出荷
    TC-50専用の替刃です。
    用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
  • 薄口インパクトレンチソケット セミロング SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット セミロング

    SSPOWER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。全長(mm)52差込角(mm)12.7(1/2")
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
    用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
  • ワイヤーロープカッタ SSPOWER

    ワイヤーロープカッタ

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
    用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER

    薄口ソケット用取付ピンセット

    SSPOWER
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷
    薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
  • トルクレンチ 角 SSPOWER

    トルクレンチ 角

    SSPOWER
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
    用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
  • ラチェットハンドル PCケース付 角 SSPOWER

    ラチェットハンドル PCケース付 角

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45
  • 折込み式六角棒レンチ SSPOWER

    折込み式六角棒レンチ

    SSPOWER
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
    用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm先端形状六角組数7本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット SSPOWER

    ソケットセット

    SSPOWER
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
  • フレアカッタセット SSPOWER

    フレアカッタセット

    SSPOWER
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
  • フレアリングツール SSPOWER

    フレアリングツール

    SSPOWER
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
    用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具