棚受 :「ステンレス棚柱」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

材質 付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本 仕上焼付塗装 穴間隔(mm)(棚柱)15 棚受け金具棚柱用
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の棚受です。
材質ステンレス 棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
469 税込516
当日出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約10 仕上ヘアライン
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約10 仕上ヘアライン
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約6 仕上ヘアライン
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約6 仕上ヘアライン
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

SPB-200 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン トラスコ品番481-1381 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)352.8(36) 耐荷重(N)588 棚受け金具棚柱用
1個
74 税込81
当日出荷

SPH-15 ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)2.6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)40 アズワン品番64-6792-49 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
54 税込59
当日出荷

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番481-1372 シルバー 質量(g)6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)883 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 質量(g)3.6 耐荷重N(kgf)196[20]
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色) 棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
269 税込296
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨 質量(g)4.5 種類棚受 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPN-15 ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)2 種類棚受 仕上バレル研磨 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) アズワン品番64-6792-57 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
57 税込63
当日出荷

SPF-20LC レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコン シルバー 質量(g)9.5 仕上ヘアーライン/ナチュラル 付加機能高さ調整 耐荷重N(kgf)441[45] アズワン品番64-6792-47 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

SPF-20LC-WT レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q) 仕上焼付塗装 色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル 耐荷重(N/ペア)785 質量(g)9.5
1個
199 税込219
3日以内出荷

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。 適合パイプ径(Φmm)32 棚受け金具棚柱用
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途イーグル棚柱専用木ねじ3.1×16皿頭ステンレス 材質ステンレス ステンレス
1グロス(144本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります