742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパティ ドライボックス ナカバヤシキャパティ ドライボックスナカバヤシ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
真空ポリカデシケーター サンプラテック真空ポリカデシケーターサンプラテック(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質(プレート)セラミックプレート
キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシキャパティ ドライボックス(トレー付き)ナカバヤシ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,900税込54,890
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワンバルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付アズワン
1,455税込1,601
1個
当日出荷
アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業簡易真空槽(エアフレッシュ)加藤産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
デシケータ用棚板 アズワンデシケータ用棚板アズワン
3,320税込3,652
1枚
当日出荷
適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン(4件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
47,200税込51,920
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
48,400税込53,240
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mmアズワン
99,600税込109,560
1個
当日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
真空バルブ8Φ アズワン真空バルブ8Φアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷
型番アズワン品番62-2986-19
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
56,600税込62,260
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ドライキーパー オートデシケーター サンプラテックドライキーパー オートデシケーターサンプラテック(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から47日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
ポリカデシケーターミニ サンプラテックポリカデシケーターミニサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP付属品PPプレート材質(プレート)PP有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
72,900税込80,190
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
真空デシケーター(アクリル) アズワン真空デシケーター(アクリル)アズワン
82,600税込90,860
1台
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
84,500税込92,950
1台
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷から翌々日出荷
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH
連結デシケーター サカセ化学工業連結デシケーターサカセ化学工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
サンプラ(R) ミニデシ サンプラテックサンプラ(R) ミニデシサンプラテック(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
デシケーター用アクセサリー アズワンデシケーター用アクセサリーアズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
26,900税込29,590
1台
当日出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴム棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
スペースドライ アズワンスペースドライアズワン
37,200税込40,920
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
モバイルドライ リビングモバイルドライリビング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
ポータブルデシケーター アズワンポータブルデシケーターアズワン(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1台
当日出荷から10日以内出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(枠)アルミニウム
真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック真空ゲージ付ポリカデシケーターサンプラテック
19,980税込21,978
1個(1個)
翌日出荷
真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
239,800税込263,780
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ 光塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ
479税込527
1枚
当日出荷から22日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
モバイルドライ 東洋リビングモバイルドライ東洋リビング
4,398税込4,838
1個
当日出荷
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
12,078税込13,286
1個
翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類