真空デシケーター :「棚板」の検索結果
関連キーワード
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番816-2510
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)11
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
棚板2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-3段:8段まで
質量(kg)約26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-1型:4段まで
質量(kg)約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板3枚付属
1台
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4435
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)18
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)16
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23
容量(L)20
規格SNW-340SUS
材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)9
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535
材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250
許容真空度(kPa)0.1~101
バルブ2個
真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。