6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)小型真空ポット
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
7,690 税込8,459
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)真空デシケーター PHV-1
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル 板厚(mm)20 本体寸法(mm)外径:300×305×300 本体内寸法(mm)260×260×260 付属品真空ゲージ1個、抑え金網 仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
1台
213,840 税込235,224
23日以内出荷

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番0000-43-01-26 種別三角フラスコ500mL用 型式FVG-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーター
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚 真空バルブ外径8mm 2個 本体外形寸法(mm)355×225×H450 本体内寸法(mm)260×180×H260 仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
1台
117,200 税込128,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています) 商品タイプ本体
1台
17,300 税込19,030
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)