絞り込み
ブランド
商品豆知識

オートドライデシケーター
アズワン¥58,200~税込¥64,020~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
スペースドライ
アズワン¥44,000税込¥48,4001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ
トーリ・ハン(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
オートドライデシケーター(遮光タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥65,400~税込¥71,940~1個当日出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ドライキーパー オートデシケーター
サンプラテック(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ
アズワン¥72,700~税込¥79,970~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。仕様扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)150湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ
アズワン¥196,000~税込¥215,600~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ
エクアールシー¥289,800~税込¥318,780~1台欠品中ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています棚板耐荷重(kg)50/枚ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1
フロストドライデシケーターBG
アズワン¥198,000~税込¥217,800~1台当日出荷除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
ドライキーパー(オートタイプ)
サンプラテック¥59,980税込¥65,9781個(1個)欠品中常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計仕様湿度設定:30~40%RH材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS質量(kg)約7(棚板含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約18外寸(mm)317×392×617内寸(mm)255×338×452除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ
アズワン¥54,000~税込¥59,400~1台翌々日出荷新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1074仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用
トーリ・ハン¥32,980~税込¥36,278~1セット(3枚)6日以内出荷取付用フック付きです。DXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です材質スチール
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用湿度設定範囲(%RH)50~75棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵電源(V)AC100電源コード(m)1.8湿度表示精度±3~4.5%RH
オートドライ・デシケーター
新光化成¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。棚段数固定式
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ
アズワン¥245,000~税込¥269,500~1台当日出荷丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥295,000~税込¥324,500~1台当日出荷除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
フロストドライデシケーター
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1台当日出荷冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
フロストドライデシケータ
アズワン¥250,000~税込¥275,000~1個当日出荷除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。湿度設定範囲(%RH)5~50消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー付き材質(キャスター)ナイロン温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41材質(枠)アルミサッシ除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
ドライデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485幅(mm)330奥行(mm)345高さ(mm)525平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ縦電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)2棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)
アズワン¥186,000~税込¥204,600~1個当日出荷光を嫌う試料の保管に。内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なる消費電力(W)15付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27保証期間3年取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)パッキン扉:マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約25
PETデシケーター BG
アズワン¥202,000~税込¥222,200~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
デシケーター
JEIO TECH¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
ドライキャビネット
ケニス¥259,800税込¥285,7801個(1個)3日以内出荷デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。容量(L)合計600内寸(mm)840×385×850×2室外寸(mm)851×430×1830湿度設定範囲(%RH)35~60(任意設定可能)消費電力(W)30付属品スチール棚×4、鍵×4、転倒防止用固定具、キャスター仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72電源(V)AC110/220制御方式デジタルコントローラ照明LED照明
オートドライ(R)
東洋リビング¥209,800~税込¥230,780~1個(1個)7日以内出荷から14日以内出荷高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
オートドライ(R)
東洋リビング¥489,800税込¥538,7801個(1個)14日以内出荷高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。容量(L)1160内寸(mm)1198×629×1569外寸(mm)1200×687×1846湿度設定範囲(%RH)10~50(任意設定可能)消費電力(W)12.6棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター仕様湿度調節:ドライユニット材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール/粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度制御方式ドライユニット
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)30湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ
アズワン¥151,900~税込¥167,090~1台当日出荷新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1139仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ
アズワン¥304,000~税込¥334,400~1台75日以内出荷強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ内寸幅(mm)497有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×470×1490内寸高さ(mm)1490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×525×1846外寸法・幅(mm)537外寸法・奥行(mm)525外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度棚板耐荷重(kg)12※等分布質量(kg)36キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)4キャスター径(Φmm)65材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460総耐荷重(kg)120電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ
アズワン¥406,000~税込¥446,600~1台75日以内出荷強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ内寸幅(mm)1064有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×470×1490内寸高さ(mm)1490外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1104×525×1846外寸法・幅(mm)1104外寸法・奥行(mm)525外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度棚板耐荷重(kg)12※等分布質量(kg)63キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)8キャスター径(Φmm)65材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460総耐荷重(kg)120電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)
転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入
東洋リビング¥36,980税込¥40,6781セット(2個)63日以内出荷製品本体にボルトで取付後、壁に固定仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
棚板
東洋リビング¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷LDワイドシリーズ棚仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
引出棚セット S 白
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷ED-55CAT2(BW)用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
引出棚セット S 黒
東洋リビング¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷スリムシリーズ用引き出し棚仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64