オートドライデシケーター :「湿度計」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)15
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH
付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計
材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS
質量(kg)約7(棚板含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約18
外寸(mm)317×392×617
内寸(mm)255×338×452
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。