オートドライデシケーター :「ガラス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC
棚板3枚
棚段固定式
外形寸法(mm)300×345×H540
内形寸法(mm)260×320×H465
棚板耐荷重(kg)5/枚
本体質量(kg)7
電源AV 100V 3A
1台
¥54,400
税込¥59,840
3日以内出荷
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
- シリカゲルタイプデシケーター
- オートドライデシケーター
- ガスデシケーター
- 真空デシケーター
- キャリーボックス/セルホルダー
- デシケーター関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。