132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズアズワン
237,000税込260,700
1台
翌々日出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワンガス置換デシケータージャンボ GDシリーズアズワン
272,000税込299,200
1台
32日以内出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50
流量計付レギュレーター アズワン流量計付レギュレーターアズワン
140,000税込154,000
1台
当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
デシケーターHG型 新光化成デシケーターHG型新光化成
1,698税込1,868
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型 新光化成デシケーターH-6型新光化成
5,498税込6,048
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型 新光化成デシケーターH-5型新光化成
3,998税込4,398
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型 新光化成デシケーターH-4型新光化成
3,998税込4,398
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターB-6型 新光化成デシケーターB-6型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
デシケーターB-7型 新光化成デシケーターB-7型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターB-8型 新光化成デシケーターB-8型新光化成
6,798税込7,478
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板自在材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターG-10型 新光化成デシケーターG-10型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターW-15型 新光化成デシケーターW-15型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーター  上口コック付 ISOLABデシケーター 上口コック付ISOLAB
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
外径(Φmm)コックノズル:8
デシケーター ISOLABデシケーターISOLAB
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
丸型デシケーター ポリプロピレン TARSONS丸型デシケーター ポリプロピレンTARSONS
6,388税込7,027
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質容器:PP製、蓋:PC製
デシケーターBG アズワンデシケーターBGアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
防塵防湿キャリー アズワン防塵防湿キャリーアズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
横型デシケーター 新光化成横型デシケーター新光化成
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
ステンレスデシケーター 伸榮産業ステンレスデシケーター伸榮産業
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
デシケーター(耐荷重型) アズワンデシケーター(耐荷重型)アズワン
395,000税込434,500
1個
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
静電仕様デシケーター アズワン静電仕様デシケーターアズワン
498,000税込547,800
1個
21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレスアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
免震デシケーター アズワン免震デシケーターアズワン
299,000税込328,900
1個
当日出荷
足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
ポリカガードPC サンプラテックポリカガードPCサンプラテック
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
衝撃強度にすぐれ、耐熱性にすぐれたポリカーボネイト(PC)製の安全ガードです。試料、薬品の混合、加熱等試験時のおもわぬ危険からあなたをガードします。
スーパードライキーパーExtra サンプラテックスーパードライキーパーExtraサンプラテック
16,980税込18,678特価
1本ほか
当日出荷から62日以内出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
E-BOX (ノンオートタイプ) standard サンプラテックE-BOX (ノンオートタイプ) standardサンプラテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
サンプラ(R) ドライキーパーA型 サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーA型サンプラテック
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明付属品棚板2枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225消費電力(W)約5棚板数(枚)2材質(棚板)ポリスチレン定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)アズワン
66,900税込73,590
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
静電仕様デシケーター BG アズワン静電仕様デシケーター BGアズワン
98,100税込107,910
1個
22日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
ポリカデシケーター 301型 アズワンポリカデシケーター 301型アズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷
アズワン品番1-066-14質量(kg)2.9
ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワンユニットデシケーター(非帯電タイプ)アズワン
13,400税込14,740
1個
翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板 パソリナパソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板パソリナ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
アズワン品番2-7917-11材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚棚板寸法(mm)306×332×10t
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナパソリナデシケーター(非帯電タイプ)パソリナ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
アズワン品番2-7917-01付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10t
スタンダードステンレス小型デシケーター アズワンスタンダードステンレス小型デシケーターアズワン
45,200税込49,720
1個
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワンポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)アズワン
67,400税込74,140
1台
当日出荷
扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
スタンダードデシケーター(運搬用) アズワンスタンダードデシケーター(運搬用)アズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら