48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,200~税込¥13,420~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
  • サンプラ(R) ミニデシ サンプラテック

    サンプラ(R) ミニデシ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
    内寸幅(mm)190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110内寸高さ(mm)110外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208付属品シリカゲル50g(容器付き)材質ポリスチレン、AS色(本体)透明
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥35,800~税込¥39,380~
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • 連結デシケーター サカセ化学工業

    連結デシケーター

    サカセ化学工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。
    棚板数(枚)2
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    ¥2,307~税込¥2,538~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
    内寸(mm)190×175×110付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • デシケーターふた 白 DURAN

    デシケーターふた 白

    DURAN
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉ふたタイプのデシケーター用です。
    用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
  • ガラスデシケーター ケニス

    ガラスデシケーター

    ケニス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなガラス製デシケーターです。
    材質本体/ガラス、プレート/磁製
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    ¥40,900~税込¥44,990~
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
    内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287内寸高さ(mm)287幅(mm)500奥行(mm)345高さ(mm)335耐荷重(kg)2棚板数(枚)2材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487内寸高さ(mm)487幅(mm)300奥行(mm)345高さ(mm)525耐荷重(kg)2棚板数(枚)3材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ

    パソリナデシケーター(非帯電タイプ)

    パソリナ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
    付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400アズワン品番2-7917-01棚板寸法(mm)306×332×10t
  • ステンレスデシケーター アズワン

    ステンレスデシケーター

    アズワン
    ¥76,600税込¥84,260
    1台
    当日出荷
    付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
  • 連結デシケーター 三商

    連結デシケーター

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
    内寸幅(mm)201内寸高さ(mm)212外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ポリカデシケーター 301型 アズワン

    ポリカデシケーター 301型

    アズワン
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.9アズワン品番1-066-14
  • ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワン

    ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

    アズワン
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • 卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック

    卓上型デシケーター(オートタイプ)

    サンプラテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
    付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
  • デシケーター 白 DURAN DURAN

    デシケーター 白 DURAN

    DURAN
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。
    材質ほうけい酸ガラス1
  • デシケーターHG型 新光化成

    デシケーターHG型

    新光化成
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターH-6型 新光化成

    デシケーターH-6型

    新光化成
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
  • デシケーターH-5型 新光化成

    デシケーターH-5型

    新光化成
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
  • デシケーターH-4型 新光化成

    デシケーターH-4型

    新光化成
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
  • デシケーターB-6型 新光化成

    デシケーターB-6型

    新光化成
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    7日以内出荷
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターB-8型 新光化成

    デシケーターB-8型

    新光化成
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターG-10型 新光化成

    デシケーターG-10型

    新光化成
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)478×485×1460棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターW-15型 新光化成

    デシケーターW-15型

    新光化成
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーター  上口コック付 ISOLAB

    デシケーター 上口コック付

    ISOLAB
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
    外径(Φmm)コックノズル:8
  • デシケーター ISOLAB

    デシケーター

    ISOLAB
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
  • ステンレスデシケーター 伸榮産業

    ステンレスデシケーター

    伸榮産業
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    30日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
    付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
  • 縦型デシケーター 新光化成

    縦型デシケーター

    新光化成
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
    内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7扉形式留金ロック式
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)280×275×350外寸法(mm)347×349×420棚板耐荷重(kg)約2.0/枚材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375棚段数4棚板間隔(mm)73棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0

『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター