5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水・粉体
1本(1m)ほか
359 税込395
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性透明性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 長さ(m)20 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体 特性耐静電 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)