エンジンオイル添加剤 :「カーエアコン 配管洗浄」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)350
本体質量(kg)115
冷媒R134a・R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R134a
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。