絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • RISLONE(9)
  • LIQUI MOLY(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • PERMATEX(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • BARDAHL(バーダル)(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • シュアラスター(1)
  • PLUS 91(1)
  • モリドライブ(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • UVIEW(ユービュー)(1)
  • ニューテック(1)
適合車
  • ガソリン車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリングヘッドガスケットリペア旭エンジニアリング
8,698税込9,568
1本(472mL)
当日出荷
本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
適合車エンジン車危険物の類別非危険物関連資料(1.91MB)
リークマン 旭エンジニアリングリークマン旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1個(1L)
6日以内出荷
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.32MB)
ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリングラジエーターストップリーク+トリートメント旭エンジニアリング
2,998税込3,298
1本(237mL)
4日以内出荷
1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。適合車エンジン車危険物の類別非危険物関連資料(3.12MB)
ファインドリーク 旭エンジニアリングファインドリーク旭エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物関連資料(3.45MB)照射距離(m)0~20
ストップリーク