絶縁手袋 :「はとめ」の検索結果

絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-L、530、540-L トラスコ品番429-9655 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-S、540-S トラスコ品番429-9663 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

TGK(東京硝子器械)エレテックス手袋 No.501
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。 指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。 絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
厚さ(mm)0.6 形状絞り型 滑り止め効果あり 最大使用電圧(V)直流750/交流300 保守管理定期自主点検不要 オレンジ 入数(双)1 耐電圧(V/min)3000
1双
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下 全長(mm)270 備考滑り止め無し 入数(双)1
1双
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁 サイズフリー 入数(双)1 全長(mm)280 適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下 質量(g)120
1双
4,498 税込4,948
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング