ETC車載器 :「etc2.0 車載器」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオニアETC2.0ユニット
ますます便利になるETC2.0のサービス。あなたのドライブを画像と音声でサポート。ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取付けできる
その他保証書付 質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80 使用温度範囲(℃)-30 ~ +85 外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D) ケーブル長(m)アンテナ部:3.5 方式マイナスアース方式 電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能) 最大消費電流(A)300 mA以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

パイオニアETCユニット
情報がタイムリーにわかる。利用履歴をすぐ確認できる。音声案内も聞き取りやすい。豊富なサポート機能で安心。ETCカードの挿入有無がすぐわかる。読み込みエラーをカラー変化でお知らせ。有効期限も知らせてくれる。スッキリと取付けできる。小型アンテナと本体で目立たず取付け。純正位置にもすっきり、使いやすく
その他保証書付 質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80 使用温度範囲(℃)-30 ~ +85 外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4 ケーブル長(m)アンテナ部:3.5 方式マイナスアース方式 電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能) 最大消費電流(A)200 mA以下
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング