2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター リバイブ
クロスサイズ:約200×400mm
用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。 マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。 また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります