クリーナー&ワックス(液体) :「ワックス」の検索結果

クリーナー&ワックス(液体)とは自動車ボディの洗浄やツヤ出し、保護を目的とした洗車・清掃用品。固型ワックスと比べ、伸びが良くムラなく使えるということが特徴です。1本でクリーナーとワックスができるもの、それぞれ専用で使えるものがあります。手軽に車を洗車したいという場合は前者を、洗浄とツヤ出しは別々にしたいという場合は後者を選ぶと良いです。形はスプレータイプとボトルタイプとがありますが、どちらも塗布後はスポンジなどで広く伸ばすという工程が必要になります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
つや出し(3)
撥水(1)
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ニューホープアルファ
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します 塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。 汚れや手垢などをつきづらくします。 静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、保護、洗浄
1個(4L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホープカルナバ1
カルバナワンは高級ワックスの代名詞 植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。 ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
内容量(L)18 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(18L)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ニューホープカルナバ1
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ニューホープクリアポリッシュ
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。 特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。 塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。 ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応
1本(2L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります