電装工具 :「自動車 工具」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

JTC圧着ペンチ
エコ商品
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6 全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

JTC圧着ペンチ
エコ商品
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様最大使用サイズ:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

JTC6923 リレープライヤー JTC 動画あり
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,888 税込5,377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC検電棒
エコ商品
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165 使用範囲6~24V用 グリップ径25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JTC5916 ヒューズテスター JTC 動画あり
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。 使用範囲(mm)6~20 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

JTC6026K リレーテスターセット JTC 動画あり
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCテストプローブ
エコ商品
コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまで コード長さ(cm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
32日以内出荷

グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160 取扱説明書(0.64MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

モーター・カップラーまで簡単に測定できます。
用途コード差し替えができるテスター用 太さ(mm)4(差込口ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,900 税込31,790
5日以内出荷

JTC交換用ヒューズ
エコ商品
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
用途JTC1704の交換用ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
27日以内出荷

使用範囲(mm)0.2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷