微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)約62
色黄
先端寸法(mm)2.6
ピン径0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵)
ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。
ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)
幅(mm)94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm
備考赤3種類、黒3種類
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。