電装工具 :「ヒューズ抜き」の検索結果

電装工具とは、様々な電気系統における配線整備などの作業に用いる各種工具のことです。特に配線に欠かせない工具はペンチであり、ケーブルの中のワイヤーを切ったり被膜を取って電線を露出させたりといった目的をそれぞれこなす必要があります。切断に使用する部分はカーボンが主流。ダイヤモンド研磨加工などで優れた切れ味を持っていることも大切です。その他、マルチメーターなどに使用するテストピンやケーブルをまとめる結束バンドを締める器具などもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類精密プライヤ 全長(mm)170 口開き(mm)20~65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

リレープライヤー スプリング付 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207 材質(本体)クロムモリブデン 質量(g)126 硬度HRC40~46 開き幅(mm)17~50 材質(クリップ)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)230 質量(g)120 開口幅(mm)6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm) 幅(mm)94
1個
2,198 税込2,418
当日出荷