絞り込み
最大口開き(mm)
- 20(1)
- 25(3)
- 73(1)
- 86(1)
口幅(mm)
- 25
- 35(1)
- 36(2)
- 50(3)
- 63(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 74(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 123(1)
- 125(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
口深(mm)
- 50(1)
- 51(1)
ブランド
- エスコ(2)
- SK(新潟精機)(1)
エスコ・SK(新潟精機)
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
「最大口開き(mm)」から絞り込む
20(1)
25(3)
73(1)
86(1)

ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
精密バイスアダプター
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50