絞り込み
最大口開き(mm)
口深(mm)
ブランド
エスコ・ギガ・セレクション・ANEX・イマオコーポレーション・スーパーツール・SK(新潟精機)・ジェラルディ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(2)
36(2)
50(3)
73(2)
75(2)
90(2)
100(4)
233(1)
283(1)
333(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    ¥7,400税込¥8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

    スーパーツール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • コンパクトGバイス650 ジェラルディ

    コンパクトGバイス650

    ジェラルディ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
  • センタリングクランプ イマオコーポレーション

    センタリングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.9
  • 75mm 精密バイス エスコ

    75mm 精密バイス

    エスコ
    ¥66,100税込¥72,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74
  • 73mm 精密バイス エスコ

    73mm 精密バイス

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-4材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-3材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-21材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36
  • 75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    ¥137,700税込¥151,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-3材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • 50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    ¥117,000税込¥128,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AL-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50
  • 50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥84,700税込¥93,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50
  • 105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ

    105mm 精密 セルフセンターリングバイス

    エスコ
    ¥155,800税込¥171,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AJ材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100
  • 100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    ¥245,600税込¥270,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AL-4材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    ¥169,000税込¥185,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-4材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD35

    ギガ・セレクション
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD50

    ギガ・セレクション
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD40

    ギガ・セレクション
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD60

    ギガ・セレクション
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス