精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(3)
36(2)
50(3)
73(2)
75(3)
100(4)
103(1)
125(1)
150(1)
165(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
ミニチュアバイス SK(新潟精機)ミニチュアバイスSK(新潟精機)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
ミニバイス35 ANEXミニバイス35ANEX(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
70mm 精密バイス エスコ70mm 精密バイスエスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-11
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
27,980税込30,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ25mm 精密バイス(バキュームベース)エスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)耐熱樹脂エスコ品番EA525MH
36mm 精密バイス エスコ36mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-11
100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
245,600税込270,160
1個
翌々日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
精密バイスアダプター エスコ精密バイスアダプターエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017Nイマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)スーパーツール
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15
センタリングクランプ イマオコーポレーションセンタリングクランプイマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
当日出荷
質量(kg)3.9
75mm 精密バイス エスコ75mm 精密バイスエスコ
66,100税込72,710
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-1
73mm 精密バイス エスコ73mm 精密バイスエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-4
63mm 精密バイス エスコ63mm 精密バイスエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-3
50mm 精密バイス エスコ50mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
48mm 精密バイス エスコ48mm 精密バイスエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)48材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-12
36mm 精密バイス エスコ36mm 精密バイスエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-1
75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
137,700税込151,470
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-3
50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-2
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ(1件のレビュー)
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2
150mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ150mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
303,800税込334,180
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-6
105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ105mm 精密 セルフセンターリングバイスエスコ
155,800税込171,380
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AJ
100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
169,000税込185,900
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-4
回転傾斜バイス ギガ・セレクション回転傾斜バイスギガ・セレクション
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
軽作業向けの回転傾斜バイスです。360°回転、60°傾斜させることができます。
用途軽作業、ボール盤、フライス盤仕様M16用付属品レンチ材質本体:FC250相当、口金:S45C寸法(mm)A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230質量(kg)28傾斜角度(°)60回転角度(°)360
精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50ギガ・セレクション
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD20ギガ・セレクション
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60ギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス