精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
「最大口開き(mm)」から絞り込む
90(1)
115(1)
125(2)
165(2)
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6559
材質SKS3、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kN)10
口幅(mm)125
口開き(mm)幅165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6524
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)212
全幅(mm)90
全高(mm)80
口幅(mm)90
口開き(mm)115
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6486
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kg)1500
口幅(mm)125
口開き(mm)165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)15
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。