精密バイス :「回転テーブル」の検索結果
関連キーワード
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/チャック部:S45C
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
繰返し精度(mm)0.015
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入
硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)11
寸法A(mm)138
寸法F(mm)178
精度ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)80
硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。