実験関連品 :「2個用 プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個
寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450
質量(kg)3.2
容量(mL)(最大攪拌)400×10
電源(V)AC100(50/60Hz)、490W
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100
モーターブラシレスモーター
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
防塵防水性能IP42(DIN EN60529)
ヒーター容量(W)470
アズワン品番3-7051-01
プレート温度(℃)120(MAX)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。