実験関連品 :「水温 ヒーター」の検索結果
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ
寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33
電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)
コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45
使用環境淡水・海水
制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)
アズワン品番2-8125-34
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。