さらに商品を絞り込む
  • イマダ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

実験関連品 :「旧JIS」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レオメーター FRTSシリーズ イマダレオメーター FRTSシリーズイマダ
749,800税込824,780
1台
43日以内出荷
レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。
測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット測定単位荷重:N、変位:mm表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)サンプリング速度1000Hzサンプリング(最大高さ)70mm移動量(mm)テーブル:(最大)100測定速度(mm/s)0.1~10.0機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能出力USBおよびUSBメモリ付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら