特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED(最大1000LM)。明るさ1000ルーメン(2.5時間) 500ルーメン(3時間) 250ルーメン(6時間) 50ルーメン(30時間)。LED寿命は約50,000時間。最大照射距離105m。最大光強度2800cd。落下試験2m。耐水IPX7。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。電池ホルダー直接USB差込充電。充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ。ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)75
色黒
直径(Φmm)最大42
質量(g)79(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)-20~60
保証期間購入から1年間
アズワン品番65-2079-82
明るさ(Lm)1000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)116
色黒
直径(Φmm)最大26.4
質量(g)90(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
コード431936
保証期間購入から1年間
落下距離(m)1(試験)
最大光度(cd)5000
アズワン品番65-2079-80
LED寿命(時間)約50000
明るさ(Lm)1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)
照射距離(m)最大140
カテゴリーLEDハンディライト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。