3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式 測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20 質量(g)約170 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±10% アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ) 機能メモリ/呼び出し・スリープモード メモリー最大20点 測定モード連続測定またはピークホールド アズワン品番2-2502-01 測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR) 質量(g)約270 オゾン発生量0.02ppm以下 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60 イオン生成方式高周波コロナ放電式 入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) 放電電極針タングステン サイズ(mm)166×122×34 アズワン品番1-9909-22
1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷

カスガ(KASUGA)クーロンメーター
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167 質量(g)約230(プローブ含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±5%+2カウント以内 測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)