実験関連品 :「正転逆転」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。
25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。
実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。
軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。
交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。
仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定
アズワン品番67-4746-94
1個
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。
リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。
スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。
配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。
基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。
厚生労働省認定教材(第40128号)。
線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。
仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用
アズワン品番67-4746-93
1個
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。