実験関連品 :「温度計用センサー」の検索結果
フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。
micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃
アズワン品番67-4747-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。
フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。
micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)
アズワン品番67-4747-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
省スペースでの温度記録に適したデータロガー。
電池と記録用メモリが内蔵されたボタン型センサに温度データを記録し、専用ソフトウェアで解析します。
センサは1円玉大と超小型なため狭い場所での温度記録に威力を発揮します。
データの記録や保存間隔に関する設定に対応しているため、必要なときだけパソコンに接続し設定・データ解説を行うことが可能です。
最大2048件の温度データを保持。
データ数の上限に達した場合は上書きか記録停止の選択可能。
計測間隔を1~255分の間で調節可能。
-40~85℃の温度計測をサポート。
仕様●【構成品】●▼温度記録ボタン×2●▼USBアダプタ●▼レセプタ●▼CD:解析ソフトウェア、ユーザーマニュアル収録●【機能詳細】●▼センサ接続数:1●▼データ保存先:センサ本体●▼計測温度:-40~85℃●▼計測単位:0.5℃●▼データ保存数:2048件(上書き可)●▼電源:センサ内蔵●▼計測間隔:1~255分(1分単位で設定)●▼データのCSV保存:対応●▼データのグラフ表示:対応
アズワン品番67-4747-15
1個
¥47,980
税込¥52,778
17日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。