実験関連品 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientificヒストプラスト TM
組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
成分パラフィンワックス 融点(℃)56~57
1箱
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型タンク 14100シリーズ
FDA21CFR177.1520に準拠。
材質HDPE 肉厚(mm)平均:3.9
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PS ウェル数8 1ウェル当り容量(mL)0.2~0.5 1ウェルの培養面積(cm2)0.7 アズワン品番63-9282-23
1箱(2包×8個)
14,980 税込16,478
欠品中

フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE) 口内径(Φmm)24
1個
16,880 税込18,568
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
材質本体・フタ/LLDPE 厚さ(mm)6.3
1個
69,900 税込76,890
41日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
1個
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン。厚さ 0.13-0.17mm。ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造。フタに持ち手なし
材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
1箱(2包×8個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン 厚さ(mm)1.52(0.060″) ねじ規格24-414 アズワン品番63-2586-72 バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

容器を傾けずに液体窒素を回収できます
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificArctic Express CY50900シリーズ
凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificThermo用ディッパー
少量の液体窒素取り出しが可能
容量(mL)12 アズワン品番63-3324-69
1個
34,980 税込38,478
61日以内出荷

フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装
材質本体/PFA、キャップ/PFA 透明
1パック(1個)
9,198 税込10,118
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE) 容量(mL)2000 高さ(mm)245(キャップ付) 口内径(Φmm)24 本体外径(Φmm)121 アズワン品番62-1611-01
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオクロー
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900 アズワン品番63-3324-64
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷

Thermo Fisher ScientificThermo・Bio-CANE用台車
凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
アズワン品番63-3324-70
1個
94,980 税込104,478
41日以内出荷

Thermo Fisher ScientificUV対応マイクロプレート
UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー 材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン) 使用温度範囲(℃)-80~40 ウェル数96 底形状フラット アズワン品番2-1713-01
1個
99,980 税込109,978
欠品中