実験関連品 :「顕微鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30 質量(g)121 電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属) 消費電力36W 照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)