絞り込み
ブランド
  • タキエンジニアリング
  • アズワン(573)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • ケニス(94)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • フロンケミカル(25)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(24)
  • やまと錦魚園(22)
  • マクセル(21)
  • シナノ製作所(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油分除去フィルター タキエンジニアリング油分除去フィルタータキエンジニアリング
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
最高使用温度(℃)60
ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ タキエンジニアリングナノ粒子捕捉フィルタカートリッジタキエンジニアリング
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR使用温度4~57℃推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20最大使用圧力(MPa)0.47除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%
エンプティーカートリッジ 空カートリッジ タキエンジニアリングエンプティーカートリッジ 空カートリッジタキエンジニアリング
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質本体・パッド/PP、パッキン:EPDM使用温度範囲5~38℃
中空糸フィルタ MICシリーズ タキエンジニアリング中空糸フィルタ MICシリーズタキエンジニアリング
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。
材質メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)ろ過精度(μm)0.15(Abs)外径×内径×高さH(mm)65×25×250最高使用温度(℃)40メンブレン親水性・非対称中空糸膜アズワン品番4-1937-02除去率(%)99.99処理量(L/min)(推奨)4~6
中空糸フィルタ MICシリーズ タキエンジニアリング中空糸フィルタ MICシリーズタキエンジニアリング
68,980税込75,878
1個
24日以内出荷
ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。
材質メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)ろ過精度(μm)0.02(Abs)外径×内径×高さH(mm)65×26×250最高使用温度(℃)40メンブレン親水性・非対称中空糸膜アズワン品番4-1937-01除去率(%)99.99処理量(L/min)(推奨)1~2
エンプティーカートリッジ 空カートリッジ BB用固定リング タキエンジニアリングエンプティーカートリッジ 空カートリッジ BB用固定リングタキエンジニアリング
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
アズワン品番4-2008-11
実験関連品