実験関連品 :「白度計」の検索結果
白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。
粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。
付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター
適合ゼロドリフト:≦0.1
質量(g)305 (バッテリーは含みません)
電源アルカリ電池
表示安定度:≦0.5
再現性≦ 1
分解能0.1
対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457
開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形
照明LED 457 nm、照明条件:450
計測範囲0~120
環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH
サイズ(mm)136×44×78
1式
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。