実験関連品 :「ストマイ」の検索結果
関連キーワード
高透明の2液エラストマー。
硬化前の状態は柔らかいゲル状です。
1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等
仕様ポットライフ:25℃/80分
質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)
硬さ44(Shore A) (JIS Type A)
難燃性UL94 V-1
密度1.04(25℃/(g/cm2)
外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)
硬化条件120℃/20分(標準)
粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)
混合比主剤(100):硬化剤(10)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。