6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプと、320MHzまでの高周波出力ができるRFチャンネルを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ 電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属 表示4.3インチLCD 機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時) 大きさ266×293×107mm インターフェースUSB LAN(Web Socket) 周波数範囲1μ~60MHz(正弦波) 出力チャネル数2ch
1個(1個)
189,800 税込208,780
14日以内出荷

テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ 電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属 表示4.3インチLCD 機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時) 大きさ266×293×107mm インターフェースUSB LAN(Web) 周波数範囲1μ~20MHz(正弦波) 出力チャネル数1ch
1個(1個)
97,980 税込107,778
14日以内出荷

テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ 電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属 表示4.3インチLCD 機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時) 大きさ266×293×107mm インターフェースUSB LAN(Web) 周波数範囲1μ~30MHz(正弦波) 出力チャネル数1ch
1個(1個)
85,980 税込94,578
14日以内出荷

テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz) 電源(V)AC100~240 機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント 大きさ266×293×107mm 出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形 インターフェースUSB 周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波) 出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時) 出力チャネル数2ch
1個(1個)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ 電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属 表示4.3インチLCD 機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時) 大きさ266×293×107mm インターフェースUSB LAN(Web Socket) 出力チャネル数2ch
1個(1個)
107,980 税込118,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオテクノロジースペクトラムアナライザ
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz 電源(V)AC100~240 50/60Hz 表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480) 範囲スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン 分解能周波数:0.1MHz 大きさ296×115×152mm インターフェースRS-232C USB 確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz) 出力端子ビデオ:VGA ノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz) 周波数レンジ150kHz~3GHz
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷