1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオテクノロジースペクトラムアナライザ
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz 電源(V)AC100~240 50/60Hz 表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480) 範囲スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン 分解能周波数:0.1MHz 大きさ296×115×152mm インターフェースRS-232C USB 確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz) 出力端子ビデオ:VGA ノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz) 周波数レンジ150kHz~3GHz
1個(1個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷